text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 125 x 4,0 x 22,23


Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy do nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe o ziarnistości CBN w zakresie B181 - B91. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z tlenku glinu, ściernice CBN wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiar

Numer artykułu 8D889332
Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 36
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Za pomocą tego narzędzia można szlifować wszystkie narzędzia tnące dla przemysłu drzewnego i metalowego oraz szereg ostrzy do nożyc. Produkty te to ściernice tarczowe i garnkowe o ziarnistości CBN w zakresie B181 - B91. W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami z tlenku glinu, ściernice CBN wykazują znacznie mniejsze zużycie i wyższą dokładność wymiarową.

Numery artykułów

Numer artykułu 8D889332
EAN 9003176367893
UBB 500572178258
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 636789
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.