text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Tarcza szlifierska 117065 115 x 7,0 x 22,2


Ściernica PREMIUM do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do wydajnego i łatwego cięcia stali nierdzewnej. Specjalny system spoiwa zapewnia doskonałą agresywność i wysoką trwałość w zastosowaniu. Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji i wżerom oraz pozwala na delikatną obróbkę przedmiotu obrabianego. Ponadto opatentowana przez Tyrolit technologia Comfort Start zapewnia wygodny start podczas szlifowania, wielokrotnie zwiększając komfort pracy operatora. Ściernica PREMIUM do szlifowania zgrubnego jest idealna do szybkiego i wydajnego wykonywania szerokiego zakresu prac szlifierskich na różnych gatunkach stali nierdzewnej.

Numer artykułu T6122.115.722
Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Średnica otworu 22.2
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 161
Kod towaru 82029920
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Ściernica PREMIUM do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do wydajnego i łatwego cięcia stali nierdzewnej. Specjalny system spoiwa zapewnia doskonałą agresywność i wysoką trwałość w zastosowaniu. Czystość chemiczna produktu zapobiega korozji i wżerom oraz pozwala na delikatną obróbkę przedmiotu obrabianego. Ponadto opatentowana przez Tyrolit technologia Comfort Start zapewnia wygodny start podczas szlifowania, wielokrotnie zwiększając komfort pracy operatora. Ściernica PREMIUM do szlifowania zgrubnego jest idealna do szybkiego i wydajnego wykonywania szerokiego zakresu prac szlifierskich na różnych gatunkach stali nierdzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6122.115.722
EAN 9003171170658
UBB 500503142159
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 117065
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.