text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza szlifierska 100 x 14 x 32


Ten produkt Tyrolit nadaje się zarówno do szlifowania naprawczego, jak i produkcyjnego i oferuje wysoką wydajność usuwania materiału z węglika wolframu. Osiąga się to głównie dzięki zmniejszonej koncentracji i dostosowanemu systemowi spoiwa. Ściernice diamentowe są dostępne dla wszystkich standardowych maszyn do ostrzenia w średnicach 76-100 mm. Ważne j

Numer artykułu 6H105784
Średnica 100
Typ Dysk
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Dysk
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Inny
Granulacja zgodna z CAMI 64
Marka Tyrolit
O (max.) 12B9N 00200D
Type Diamond Grinding Wheel

Opis

Ten produkt Tyrolit nadaje się zarówno do szlifowania naprawczego, jak i produkcyjnego i oferuje wysoką wydajność usuwania materiału z węglika wolframu. Osiąga się to głównie dzięki zmniejszonej koncentracji i dostosowanemu systemowi spoiwa. Ściernice diamentowe są dostępne dla wszystkich standardowych maszyn do ostrzenia w średnicach 76-100 mm. Ważne jest, aby pamiętać, że średnice 76 - 80 mm powinny być stosowane szczególnie w przypadku wąskich podziałek zębów.

Numery artykułów

Numer artykułu 6H105784
EAN 9003173311356
UBB 500683094964
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 331135
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.