text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szorstkowania RONDELLER® dm125xTmmgranulacja 24 offset (nierdzewna) otwór stalowy


Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach i gwarantuje doskonałe systemy transportu i chłodzenia wiórów. Charakteryzuje

Numer artykułu 5I143813
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica 125
Typ Dysk
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 24
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
O (max.) 29RON

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to doskonałe narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach i gwarantuje doskonałe systemy transportu i chłodzenia wiórów. Charakteryzuje się również bezwibracyjną i ergonomiczną pracą oraz optymalnym dopasowaniem do obrabianego przedmiotu. Aby zaoszczędzić pracę, montaż odbywa się bez specjalnych akcesoriów, takich jak tarcze podtrzymujące i nakrętki mocujące.

Numery artykułów

Numer artykułu 5I143813
EAN 9003170570053
UBB 500513900240
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 57005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.