text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Tarcza do szorstkowania RONDELLER® dm115xTmmgranulacja 36 offset (nierdzewna) otwór stalowy


Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach i gwarantuje doskonały transport wiórów i systemy chłodzenia. Charakteryzuje si

Numer artykułu T6138.115.036
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 36
Marka Tyrolit
O (max.) 29RON

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach i gwarantuje doskonały transport wiórów i systemy chłodzenia. Charakteryzuje się również bezwibracyjną i ergonomiczną pracą oraz optymalnym dopasowaniem do obrabianego przedmiotu. Aby zaoszczędzić pracę, montaż odbywa się bez specjalnych akcesoriów, takich jak tarcze podtrzymujące i nakrętki mocujące.

Numery artykułów

Numer artykułu T6138.115.036
EAN 9003179082250
UBB 500503143306
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 908225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.