Recently purchased items
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
7R901552
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
Tyrolit Tarcza do szorstkowania LONGLIFE Z-MAX dm125xT7mm offset, otwór stalowy 22,23 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7R901552
Wysokość
7
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Grubość (mm)
7
Maks. liczba obrotów (1/min)
12250
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
7
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Inny
Grubość (mm)
7
Maks. liczba obrotów (1/min)
12250
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
24
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Corundum
Marka
Tyrolit
O (max.)
27
Type
Rough Grinding Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE zapewnia szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.
Numery artykułów
Numer artykułu
7R901552
EAN
9003172470849
UBB
500683346356
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
34353684