text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tyrolit Tarcza do szorstkowania LONGLIFE Z-MAX dm125xT4mm otwór stalowy 22,23 mm


Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Numer artykułu 0V043453
Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 12250
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34353702
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.