text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szorstkowania LONGLIFE Z-MAX dm115xT7mm otwór stalowy 22.23 mm


Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie ruro

Numer artykułu 9C924771
Wysokość 7
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 7
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 7
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 7
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 24
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27
Type Rough Grinding Wheel

Opis

Wysokowydajna ściernica PREMIUM LONGLIFE charakteryzuje się doskonałą żywotnością, szczególnie w przypadku szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi. W grubościach 7, 8 i 10 mm ściernica do szlifowania zgrubnego LONGLIFE oferuje szczególnie wysoką stabilność wymiarową podczas spawania. Ściernica o grubości 4 mm jest stosowana zwłaszcza w budowie rurociągów i do obróbki spoin pachwinowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 9C924771
EAN 9003172470481
UBB 500683346190
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34353683
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.