text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szlifierki stołowej dm200xW25x32mm 60 tlenek glinu


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 4O002063
Szerokość 25
Wysokość 25
Średnica 200
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Wysokość 25
Średnica 200
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 200
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 4O002063
EAN 9003170395403
UBB 500683048101
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 39540
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.