text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szlifierki stołowej dm175xW25x32mm 60 korund normalny


Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedni

Numer artykułu 8A351168
Szerokość 25
Wysokość 25
Średnica 175
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 175
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Wysokość 25
Średnica 175
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 175
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 8A351168
EAN 9003170029629
UBB 500683022106
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2962
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.