text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szlifierki stołowej dm150xW20x32mm 60 tlenek glinu


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 6W371612
Szerokość 20
Wysokość 20
Średnica 150
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 20
Wysokość 20
Średnica 150
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2699
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.