text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szlifierki stołowej dm125xW20x32mm 60 korund


Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyj

Numer artykułu 3I092817
Szerokość 20
Wysokość 20
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 20
Wysokość 20
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernica ta jest preferowana do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę i narzędzi HSS. Zastosowanie tlenku glinu zapewnia wyjątkowo chłodne szlifowanie, dzięki czemu obrabiany przedmiot nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne. Oferujemy szerokie spektrum wymiarów do najbardziej powszechnych zastosowań. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 3I092817
EAN 9003170025362
UBB 500683019318
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2536
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.