text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do szlifierki stołowej dm125xW20x32mm 60 korund normalny


Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiedni

Numer artykułu 0C646322
Szerokość 20
Wysokość 20
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 20
Wysokość 20
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 32
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Opis

Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są używane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być uniwersalnie stosowane do szlifowania i ostrzenia różnych elementów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić ponownie.

Numery artykułów

Numer artykułu 0C646322
EAN 9003171476262
UBB 500683073919
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 147626
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.