text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Tarcza do piły tarczowej Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23


Universal use Cost-effective performance and lifetime.

Numer artykułu T6165.125.222
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do cegły Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 125
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
O (max.) C3

Opis

Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu T6165.125.222
EAN 9003174660842
UBB 500504322156
UNSPSC 23242113
Artykuł producenta nr 466084
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.