text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 350


Ściernica do cięcia STANDARD jest ekonomicznym rozwiązaniem do cięcia szyn przy użyciu pił benzynowych lub elektrycznych pił spalinowych. Stosowana w ekstremalnych warunkach, łączy w sobie stabilność i bardzo dobrą żywotność z możliwością cięcia i krótkim czasem pracy. Co więcej, narzędzie to może być używane na potężnych maszynach stacjonarnych.

Numer artykułu 2V824498
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 350
Granulacja 30
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 41H
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernica do cięcia STANDARD jest ekonomicznym rozwiązaniem do cięcia szyn przy użyciu pił benzynowych lub elektrycznych pił spalinowych. Stosowana w ekstremalnych warunkach, łączy w sobie stabilność i bardzo dobrą żywotność z możliwością cięcia i krótkim czasem pracy. Co więcej, narzędzie to może być używane na potężnych maszynach stacjonarnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V824498
EAN 9003170759342
UBB 500512719849
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 75934
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.