text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 300X2,0X31,75


Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątko

Numer artykułu 1R072751
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 80
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 300
Granulacja 80
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 31.75
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
O (max.) 41N
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice trzpieniowe są używane głównie do szlifowania zgrubnego i dokładnego w budowie maszyn i produkcji form. Celem jest uzyskanie równych i prostych powierzchni obrabianego przedmiotu. Zastosowanie wysoce porowatych ściernic i specjalnych tlenków glinu prowadzi do optymalnego efektu powierzchniowego i wysokiej wydajności usuwania materiału. Wyjątkowe wyniki szlifowania uzyskuje się dzięki specyfikacji gatunku i struktury dostosowanej do stali niestopowych i niskostopowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 549002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.