text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 230X1,5X22,2


Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i p

Numer artykułu 4I250018
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 60
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.5
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
O (max.) 41N
Type Cut-Off Wheel

Opis

Używaj tarcz do cięcia laboratoryjnego PREMIUM firmy Tyrolit, aby zapobiec zmianom strukturalnym, odkształceniom przedmiotu obrabianego lub pęknięciom podczas cięcia próbek w laboratorium. Ściernice do cięcia laboratoryjnego doskonale nadają się do cięcia na mokro próbek laboratoryjnych z różnych gatunków stali i stali nierdzewnej w cięciu wzdłużnym i poprzecznym. Najwyższe wartości wydajności przy znacznie zmniejszonym zużyciu narzędzia charakteryzują ten produkt, który wyraźnie optymalizuje procesy pod względem oszczędności i wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I250018
EAN 9003175996667
UBB 500572064979
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 599666
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.