text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Tarcza do cięcia 230


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy do cięcia.

Numer artykułu 4B732143
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
Kod towaru 68042218
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy do cięcia.

Numery artykułów

Numer artykułu 4B732143
EAN 9003170415118
UBB 500512718106
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 41511
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.