text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 200X1,0X22


Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X mocowane na wrzecionie, wykonane z tkaniny korundowej, są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiągana jest stała poprawa wydajności szl

Numer artykułu 3P028432
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 126
Nadaje się do metalu Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22
Rodzaj cząstek Inny
Marka Tyrolit
O (max.) 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Opis

Ściernice listkowe PREMIUM A-P01 C X mocowane na wrzecionie, wykonane z tkaniny korundowej, są dostępne w różnych wymiarach i wielkościach wałka. Ciągłe zużycie materiału ściernego z nasypem, a także stała ekspozycja nowego ziarna ściernego są zapewnione dzięki promieniowemu rozmieszczeniu listków. W rezultacie osiągana jest stała poprawa wydajności szlifowania. Wysoka elastyczność lameli zapewnia doskonałe dopasowanie do nieregularnych profili, a dzięki stałej wentylacji podczas procesu obróbki, powierzchnia robocza jest tylko umiarkowanie nagrzewana. Podczas gdy ściernice listkowe z trzpieniem 3 mm charakteryzują się wyjątkowo małymi wymiarami, wersja 6 mm stanowi najbardziej wszechstronne narzędzie ścierne z tej grupy produktów. Ich wysoka trwałość predestynuje je do najróżniejszych zastosowań i materiałów.

Numery artykułów

Numer artykułu 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 667995
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.