text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 125


Diamentowa tarcza do cięcia PREMIUM firmy Tyrolit oferuje liczne korzyści podczas obróbki narzędzi obrotowych wykonanych z węglika wolframu. Dzięki innowacyjnemu systemowi spoiwa, w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna, można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną żywotność. Niezwykle chłodne cięcie tych narzędzi zapewnia najbardziej precy

Numer artykułu 6U158385
Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Inny
Grubość (mm) 1
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Granulacja 126
Nadaje się do metalu Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Rodzaj cząstek Inny
Marka Tyrolit
O (max.) 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Opis

Diamentowa tarcza do cięcia PREMIUM firmy Tyrolit oferuje liczne korzyści podczas obróbki narzędzi obrotowych wykonanych z węglika wolframu. Dzięki innowacyjnemu systemowi spoiwa, w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna, można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną żywotność. Niezwykle chłodne cięcie tych narzędzi zapewnia najbardziej precyzyjne wyniki i optymalną odporność na zużycie, przenosząc procesy produkcyjne na nowy poziom wydajności.

Numery artykułów

Numer artykułu 6U158385
EAN 9003171010008
UBB 500513976158
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 101000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.