text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza do cięcia 125


Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotu

Numer artykułu 3O143735
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 42
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza tnąca PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś. Dzięki szczególnie wysokiej czystości chemicznej, ta tarcza tnąca jest idealna do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych wykonanych ze stali nierdzewnej. Została zaprojektowana z myślą o trwałości, zapewniając jednocześnie doskonałe wyniki cięcia. Przygotuj się na przeniesienie swoich projektów na wyższy poziom dzięki tej tarczy tnącej.

Numery artykułów

Numer artykułu 3O143735
EAN 9003170415057
UBB 500512717454
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 41505
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.