text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Tarcza ścierna z wypustkami 115


Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach, a także gwarantuje doskonały transport wiórów i systemy chłodzenia. Charaktery

Numer artykułu 8N822665
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 24
Marka Tyrolit
O (max.) 29RON
Type Grinding Disc

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego PREMIUM 2w1 RONDELLER do szlifierki kątowej to idealne narzędzie do wydajnego szlifowania, które jest delikatne dla materiału. Dzięki unikalnej geometrii i wzorowi kołków, tarcza ta jest idealna do stosowania na zakrzywionych powierzchniach, a także gwarantuje doskonały transport wiórów i systemy chłodzenia. Charakteryzuje się również bezwibracyjną i ergonomiczną pracą oraz optymalnym dopasowaniem do obrabianego przedmiotu. Aby zaoszczędzić pracę, montaż odbywa się bez specjalnych akcesoriów, takich jak tarcze podtrzymujące i nakrętki mocujące.

Numery artykułów

Numer artykułu 8N822665
EAN 9003170570046
UBB 500513900166
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 57004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.