text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Szlifowanie narzędzi 175X80X32


Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numer artykułu 5C826807
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 80
Średnica tarczy (mm) 175
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 80
Średnica tarczy (mm) 175
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Granulacja 46
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 32
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Tak
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Tyrolit
Type Ceramic Grinding Wheel

Opis

Nasza tarcza listkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej. Dzięki konstrukcji "dwa w jednym", ta tarcza listkowa może być używana elastycznie, bez uszczerbku dla jakości. A dzięki długiej żywotności i wysokiej prędkości szlifowania można wykonać pracę szybciej i skuteczniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C826807
EAN 9003175870264
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 587026
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.