text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tarcza szlifierska Tyrolit 222865 230 x 6 x 22,23


Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort prac

Numer artykułu T6231.230.622
Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 6
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Tyrolit
O (max.) 27

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Ściernica ta jest uniwersalna do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi różnych gatunków stali i stali nierdzewnej i nie powinno jej zabraknąć w żadnej skrzynce narzędziowej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6231.230.622
EAN 9003172228655
UBB 500504622878
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222865
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.