text.skipToContent text.skipToNavigation

Promocja dla nowych klientów! Utwórz konto, zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj kod rabatowy 15% na pierwsze zamówienie! Szczegóły w Wiadomościach

Tyrolit Tarcza szlifierska 222858 115 x 6 x 22,23


Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort prac

Numer artykułu T6231.115.622
Wysokość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 30
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Średnica otworu (mm) 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
O (max.) 27

Opis

Ściernica do szlifowania zgrubnego BASIC 2w1 do szlifierki kątowej najlepiej nadaje się do szybkiego i wygodnego szlifowania. To, co sprawia, że ta ściernica do szlifowania zgrubnego jest tak wyjątkowa, to ścięta i zdefiniowana krawędź Comfort Start narzędzia. Zapewnia to operatorowi wygodny start podczas szlifowania i wielokrotnie zwiększa komfort pracy. Ściernica ta jest uniwersalna do szlifowania powierzchni czołowych i krawędzi różnych gatunków stali i stali nierdzewnej i nie powinno jej zabraknąć w żadnej skrzynce narzędziowej.

Numery artykułów

Numer artykułu T6231.115.622
EAN 9003172228587
UBB 500504622209
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 222858
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.