text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Szczotki druciane 34570136


Szczotki z włosiem usuwają cienkie warstwy z większości powierzchni bez uszkadzania powłoki, generując minimalną ilość pyłu i ciepła. Ostre ziarno ścierne osadzone w cienkim, elastycznym włosiu umożliwia szybkie i stałe wykończenie. Prędkość robocza dla większości zastosowań wynosi od 800 do 4000 obrotów na minutę.

Numer artykułu 8P412961
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 25.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 4000
Średnica tarczy (mm) 203
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 25.4
Maks. liczba obrotów (1/min) 4000
Średnica tarczy (mm) 203
Granulacja 36
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 31.75
Odpowiedni do drewna Tak
Koło bębna Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Tak
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tworzywo sztuczne
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Opis

Szczotki z włosiem usuwają cienkie warstwy z większości powierzchni bez uszkadzania powłoki, generując minimalną ilość pyłu i ciepła. Ostre ziarno ścierne osadzone w cienkim, elastycznym włosiu umożliwia szybkie i stałe wykończenie. Prędkość robocza dla większości zastosowań wynosi od 800 do 4000 obrotów na minutę.

Numery artykułów

Numer artykułu 8P412961
EAN 9009013050881
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34570136
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.