text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Szczotki druciane 34570123


Szczotki z włosiem usuwają cienkie warstwy z większości powierzchni bez uszkadzania powłoki, generując minimalną ilość pyłu i ciepła. Ostre ziarno ścierne osadzone w cienkim, elastycznym włosiu umożliwia szybkie i stałe wykończenie. Prędkość robocza dla większości zastosowań wynosi od 800 do 4000 obrotów na minutę.

Numer artykułu 1A215251
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 12.7
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 12.7
Średnica tarczy (mm) 152
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Bristle Brush Wheel

Opis

Szczotki z włosiem usuwają cienkie warstwy z większości powierzchni bez uszkadzania powłoki, generując minimalną ilość pyłu i ciepła. Ostre ziarno ścierne osadzone w cienkim, elastycznym włosiu umożliwia szybkie i stałe wykończenie. Prędkość robocza dla większości zastosowań wynosi od 800 do 4000 obrotów na minutę.

Numery artykułów

Numer artykułu 1A215251
EAN 9009013050577
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34570123
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.