text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Szczotki druciane 34570095


Numer artykułu 4P881887
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 1.1
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica tarczy (mm) 22
Granulacja 800
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 1.1
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Średnica tarczy (mm) 22
Granulacja 800
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 1.6
Odpowiedni do drewna Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 4P881887
EAN 9009013049670
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34570095
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.