text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka tarczowa 80 x 15 x 19-6 x 30


Szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, czy też przygotowanie powierzchni i wykańczanie stali, ta wysokowydajna szczotka druciana może być używana uni

Numer artykułu 4G120966
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 80
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 80
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Opis

Szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, czy też przygotowanie powierzchni i wykańczanie stali, ta wysokowydajna szczotka druciana może być używana uniwersalnie. Do wyboru są różne wersje: delikatna (DW - pleciona) do odrdzewiania, czyszczenia, wygładzania, polerowania, matowania i szorstkowania oraz szorstka (DZ - pleciona) do spawania lub usuwania zgorzeliny i lakieru. Ponadto wersja DZ z węzłami wyróżnia się dodatkowym czasem pracy i wytrzymałością.

Numery artykułów

Numer artykułu 4G120966
EAN 9003178908490
UBB 500572208600
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890849
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.