text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka tarczowa 50 x 20 x 12,5-6 x 30


Uniwersalne szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierek prostych są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na prawie wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz lub drewno. Szczotki garnkowe z węglikiem krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału

Numer artykułu 1W406205
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Inny
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit

Opis

Uniwersalne szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierek prostych są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na prawie wszystkich materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź, mosiądz lub drewno. Szczotki garnkowe z węglikiem krzemu są bardzo twarde, dzięki czemu zapewniają najwyższą wydajność usuwania materiału podczas gratowania kół zębatych, części zaworów oraz krawędzi tnących profili i rur.

Numery artykułów

Numer artykułu 1W406205
EAN 9003170022903
UBB 500572204492
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34043572
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.