text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka tarczowa 30 x 6 x 6,5-6 x 30


Szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Skład narzędzia predestynuje je do szerokiej gamy zadań związanych ze stalą nierdzewną. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, czy też przygotowanie i wykań

Numer artykułu 0D976144
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 30
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 30
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Opis

Szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Skład narzędzia predestynuje je do szerokiej gamy zadań związanych ze stalą nierdzewną. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, czy też przygotowanie i wykańczanie powierzchni, ta wysokowydajna szczotka druciana może być używana uniwersalnie. Do wyboru są różne wersje: delikatna (DW - pleciona) do odrdzewiania, czyszczenia, wygładzania, polerowania, matowania i szorstkowania oraz szorstka (DZ - pleciona) do spawania lub usuwania zgorzeliny i lakieru. Wersje EA plecionych szczotek drucianych DW wykonane są z nierdzewnego, kwasoodpornego drutu stalowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 0D976144
EAN 9003178908131
UBB 500572204989
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890813
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.