text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka tarczowa 115 x 11 x 23 x 22,2


Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej wydajne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wyk

Numer artykułu 9M858852
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Type Round Brush

Opis

Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej wydajne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto, narzędzie to jest idealne do obróbki szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 9M858852
EAN 9003173103036
UBB 500572025798
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 310303
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.