text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Szczotka druciana 60X10X17,5-6X30


Szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Skład szczotek predestynuje je do szerokiej gamy zadań związanych ze stalą nierdzewną. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, czy też przygotowanie i wykańc

Numer artykułu 0I406067
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 60
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 60
Marka Tyrolit

Opis

Szczotki z okrągłym trzpieniem PREMIUM do szlifierki prostej nadają się szczególnie do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Skład szczotek predestynuje je do szerokiej gamy zadań związanych ze stalą nierdzewną. Niezależnie od tego, czy chodzi o usuwanie rdzy, czyszczenie spoin spawalniczych, czy też przygotowanie i wykańczanie powierzchni, ta wysokowydajna szczotka druciana może być używana uniwersalnie. Do wyboru są różne wersje: delikatna (DW - pleciona) do odrdzewiania, czyszczenia, wygładzania, polerowania, matowania i szorstkowania oraz szorstka (DZ - pleciona) do spawania lub usuwania zgorzeliny i lakieru. Wersje EA plecionych szczotek drucianych DW wykonane są z nierdzewnego, kwasoodpornego drutu stalowego.

Numery artykułów

Numer artykułu 0I406067
EAN 9003178908223
UBB 500572205713
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890822
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.