text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka doczołowa 12 x 20-6 x 60


Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej to pierwszy wybór do obróbki trudno dostępnych miejsc na stalowych elementach. Produkt doskonale nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te sprawdzają się szczególnie podczas czyszczenia wnętrza rur. Różne konstrukcje szczotek drucianych idealnie nadają się do wszechstronnych zadań, od delikatnych (DW - z węzłami) po zgrubne (DZ - z węzłami). Te ostatnie rozprzestrzeniają się w zależności od wybranej prędkości, dzięki czemu mogą obsługiwać szeroką gamę średnic otworów. Ponadto, wersja DZ z węzłami wyróżnia się maksymalnym czasem pracy i wytrzymałością.

Article number 1X518095
Konstrukcja Prosty
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 12
Marka Tyrolit
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Konstrukcja Prosty
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 12
Marka Tyrolit
Kod towaru 96035000
Type End Brush

Description

Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej to pierwszy wybór do obróbki trudno dostępnych miejsc na stalowych elementach. Produkt doskonale nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te sprawdzają się szczególnie podczas czyszczenia wnętrza rur. Różne konstrukcje szczotek drucianych idealnie nadają się do wszechstronnych zadań, od delikatnych (DW - z węzłami) po zgrubne (DZ - z węzłami). Te ostatnie rozprzestrzeniają się w zależności od wybranej prędkości, dzięki czemu mogą obsługiwać szeroką gamę średnic otworów. Ponadto, wersja DZ z węzłami wyróżnia się maksymalnym czasem pracy i wytrzymałością.

Article numbers

Article number 1X518095
EAN 9003179034327
UBB 500572104817
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  903432
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.