text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka doczołowa 12 x 20-6 x 60


Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Szczotki druciane nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Do wyboru są różne r

Numer artykułu 1C489153
Konstrukcja Prosty
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 12
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 12
Marka Tyrolit

Opis

Szczotki druciane PREMIUM do szlifierki prostej są pierwszym wyborem do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Szczotki druciane nadają się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Do wyboru są różne rodzaje szczotek drucianych: delikatne (DW - plecione) i szorstkie (DZ - plecione). Ten drugi typ drutu (DZ) rozprzestrzenia się w zależności od prędkości obrotowej, dzięki czemu może doskonale wykonywać obróbkę otworów o różnych średnicach. Ponadto, uniwersalne narzędzie błyszczy przy maksymalnym czasie pracy, a wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej skutecznie zapobiega powstawaniu rdzy.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C489153
EAN 9003178973573
UBB 500572103173
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 897357
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.