text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka do kół 125 x 12 x 25 x M14


Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych komponentów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowi

Numer artykułu 0I827079
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit
Type Round Brush

Opis

Ściernice garnkowe o spoiwie ceramicznym są stosowane głównie w warsztatach i firmach naprawczych. Mogą być stosowane uniwersalnie do szlifowania i ostrzenia różnych komponentów. Dostosowane specyfikacje umożliwiają ich wykorzystanie w szerokim zakresie zastosowań, od szlifowania zgrubnego do dokładnego. Ściernice te są dostarczane w opakowaniach odpowiednich dla sprzedawców detalicznych, dzięki czemu zajmują minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw tulei redukcyjnych znajduje się w opakowaniu lub można go zamówić.

Numery artykułów

Numer artykułu 0I827079
EAN 9003176038182
UBB 500572026291
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 603818
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.