text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka do kół 125 x 12 x 25 x 22,2


Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej wydajne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wyk

Numer artykułu 7Y481413
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit

Opis

Okrągłe szczotki PREMIUM do szlifierek kątowych są idealne do obróbki stali i są wielokrotnie bardziej wydajne niż porównywalne produkty z linii BASIC. Szczotka druciana pleciona charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Ponadto, narzędzie to jest idealne do obróbki szwów spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y481413
EAN 9003179472051
UBB 500572026457
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 947205
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.