text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Tyrolit Szczotka do kół 125 x 12-25 x 22,2


Okrągła szczotka PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do obróbki stali nierdzewnej. Szczotka z drutu plecionego charakteryzuje się długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Drut szczotki wykonany jest z wysokiej jakości stali ni

Numer artykułu 6R764628
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 125
Marka Tyrolit

Opis

Okrągła szczotka PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do obróbki stali nierdzewnej. Szczotka z drutu plecionego charakteryzuje się długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Drut szczotki wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która trwale zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Ponadto narzędzie to doskonale nadaje się do obróbki spoin spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 6R764628
EAN 9003178906359
UBB 500572022076
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890635
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.