text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka do kół 115 x 11 x 23 x M14


Okrągła szczotka PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do obróbki stali nierdzewnej. Szczotka z drutu plecionego charakteryzuje się długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Drut szczotki wykonany jest z wysokiej jakości stali ni

Numer artykułu 2X703126
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Type Round Brush

Opis

Okrągła szczotka PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do obróbki stali nierdzewnej. Szczotka z drutu plecionego charakteryzuje się długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Drut szczotki wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która trwale zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Ponadto narzędzie to doskonale nadaje się do obróbki spoin spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 2X703126
EAN 9003178906267
UBB 500572021656
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 890626
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.