text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka do kół 115 x 11 x 23 x 22,2


Okrągła szczotka PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do obróbki stali nierdzewnej. Szczotka z drutu plecionego charakteryzuje się długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Drut szczotki wykonany jest z wysokiej jakości stali ni

Numer artykułu 8L849822
Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Główka szczoteczki
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Nie
Średnica szczotki (mm) 115
Marka Tyrolit

Opis

Okrągła szczotka PREMIUM do szlifierki kątowej jest idealna do obróbki stali nierdzewnej. Szczotka z drutu plecionego charakteryzuje się długą żywotnością i może być używana do usuwania rdzy, farby, lakieru, zgorzeliny i pozostałości betonu, a także do przygotowania powierzchni i wykańczania stali. Drut szczotki wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, która trwale zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Ponadto narzędzie to doskonale nadaje się do obróbki spoin spawalniczych.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L849822
EAN 9003173103050
UBB 500572021409
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 310305
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.