text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Szczotka cylindryczna 50X10X20-6X30


Szczotki trzpieniowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Wysokowydajne narzędzie oferuje najlepszy czas pracy w pozycji stojącej i pomaga w wymagających zadaniach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczan

Numer artykułu 0X645995
Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Miska
Materiał Stal nierdzewna
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 50
Marka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Opis

Szczotki trzpieniowe PREMIUM do szlifierki prostej są idealne do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach ze stali nierdzewnej. Wysokowydajne narzędzie oferuje najlepszy czas pracy w pozycji stojącej i pomaga w wymagających zadaniach, takich jak usuwanie farby i rdzy, czyszczenie szwów spawalniczych, a także w przygotowaniu powierzchni i wykańczaniu stali nierdzewnej. Wysokiej jakości drut ze stali nierdzewnej zapobiega rdzewieniu obrabianego przedmiotu. Ponadto może być używana do wydajnego usuwania zadziorów, dzięki czemu szczotka garnkowa Tyrolit jest uniwersalna do szerokiego zakresu zadań i gwarantuje najlepsze rezultaty.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X645995
EAN 9003170022194
UBB 500572209855
UNSPSC 27111907
Artykuł producenta nr 34038259
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.