text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Segment szlifierski 120 x 40 x 200


Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagan

Numer artykułu 0X667603
Szerokość 120
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 40
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 120
Kształt Prostokątny
Grubość (mm) 40
Długość (mm) 200
Materiał Aluminium oxide
Granulacja 46
Marka Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

Opis

Ściernice do szlifowania płaszczyzn są wykonane z wysoce porowatego spoiwa ceramicznego o ziarnistości 46 lub spoiwa żywicznego o ziarnistości 60. Idealnie nadają się do stali wysokostopowych i HSS oraz spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące jakości powierzchni. Ściernice pierścieniowe o wysokiej wydajności usuwania materiału są wymagane przede wszystkim do noży papierniczych i strugarskich. Należy pamiętać, że ściernice pierścieniowe o spoiwie żywicznym wykazują ograniczoną odporność na chłodziwo.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 664628
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.