text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


Rolki wykonane z materiału ściernego z otworem zapewniają stały rezultat obróbki precyzyjnej. Materiał ten charakteryzuje się silną wentylacją, elastycznością, wyjątkową łatwością użytkowania i niskim poziomem hałasu. Aby zapobiec zatykaniu się rolek, można je łatwo czyścić sprężonym powietrzem lub wodą. Materiał jest dostępny w różnych wersjach, aby sp

Numer artykułu 7S286832
Średnica 100
Typ Roll
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Roll
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 20
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka Tyrolit
Type Roller

Opis

Rolki wykonane z materiału ściernego z otworem zapewniają stały rezultat obróbki precyzyjnej. Materiał ten charakteryzuje się silną wentylacją, elastycznością, wyjątkową łatwością użytkowania i niskim poziomem hałasu. Aby zapobiec zatykaniu się rolek, można je łatwo czyścić sprężonym powietrzem lub wodą. Materiał jest dostępny w różnych wersjach, aby sprostać każdemu zastosowaniu. System z czterema klinami wywiera skuteczny efekt ciągnący na narzędzie szlifierskie i gwarantuje szybkie uruchomienie rolki.

Numery artykułów

Numer artykułu 7S286832
EAN 9003170601597
UBB 500513899434
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 60159
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.