text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


Rolki wykonane z tkaniny ściernej z otworem zapewniają stały rezultat obróbki precyzyjnej. Materiał ten charakteryzuje się silną wentylacją, elastycznością, wyjątkową łatwością obsługi i niskim poziomem hałasu. Aby zapobiec zatykaniu się rolek, można je łatwo czyścić sprężonym powietrzem lub wodą. Materiał jest dostępny w różnych wersjach, aby sprostać

Numer artykułu 4F929939
Średnica 100
Typ Roll
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 100
Typ Roll
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Marka Tyrolit
Type Roller

Opis

Rolki wykonane z tkaniny ściernej z otworem zapewniają stały rezultat obróbki precyzyjnej. Materiał ten charakteryzuje się silną wentylacją, elastycznością, wyjątkową łatwością obsługi i niskim poziomem hałasu. Aby zapobiec zatykaniu się rolek, można je łatwo czyścić sprężonym powietrzem lub wodą. Materiał jest dostępny w różnych wersjach, aby sprostać każdemu zastosowaniu. System z czterema klinami wywiera skuteczny efekt ciągnący na narzędzie szlifierskie i gwarantuje szybkie uruchomienie rolki.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F929939
EAN 9003170601856
UBB 500513899764
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 60185
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.