text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rolka papieru ściernego 50 x 50m K100


Te wszechstronne rolki ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w rolki na podłożu z tkaniny.

Numer artykułu 5C153831
Szerokość 50
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 100
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Te wszechstronne rolki ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w rolki na podłożu z tkaniny.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C153831
EAN 9003177058882
UBB 500572189222
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705888
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.