text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rolka papieru ściernego 40 x 25m K240


Te wszechstronne rolki ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w rolki na podłożu z tkaniny.

Numer artykułu 5C383302
Szerokość 40
Typ Roll
Długość (mm) 25000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 40
Typ Roll
Długość (mm) 25000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 240
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Te wszechstronne rolki ścierne BASIC umożliwiają łatwe wyrównywanie, wygładzanie, a nawet lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w rolki na podłożu z tkaniny.

Numery artykułów

Numer artykułu 5C383302
EAN 9003177058509
UBB 500572193000
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.