text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rolka papieru ściernego 25 x 50m K40


Dzięki tym wszechstronnym rolkom ściernym BASIC można bez wysiłku wyrównywać, wygładzać, a nawet wykonywać lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w rolki na podło

Numer artykułu 7X459823
Szerokość 25
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Cloth Roll

Opis

Dzięki tym wszechstronnym rolkom ściernym BASIC można bez wysiłku wyrównywać, wygładzać, a nawet wykonywać lekkie gratowanie. Dzięki otwartemu rozkładowi ziaren są one idealne do szlifowania na sucho i zapewniają doskonałe rezultaty za każdym razem. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem, będziesz dobrze wyposażony w rolki na podłożu z tkaniny.

Numery artykułów

Numer artykułu 7X459823
EAN 9003177058240
UBB 500572194826
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 705824
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.