text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Tarcza tnąca do szlifierki kątowej 42F 125x1,6x22,23 CA46Q-BFP CERABOND-X


Tarcza do cięcia PREMIUM CERABOND X to niezawodny partner do cięcia bardzo twardych materiałów oraz elementów o dużych przekrojach. Połączenie unikalnego systemu spoiwa z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym zapewnia szczególnie wysoką wydajność cięcia, a także długą żywotność narzędzia, a jednocześnie zapobiega przedwczesnemu pękaniu ziarna. Dzięki te

Numer artykułu 1H973633
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 46
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Inny
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Opis

Tarcza do cięcia PREMIUM CERABOND X to niezawodny partner do cięcia bardzo twardych materiałów oraz elementów o dużych przekrojach. Połączenie unikalnego systemu spoiwa z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym zapewnia szczególnie wysoką wydajność cięcia, a także długą żywotność narzędzia, a jednocześnie zapobiega przedwczesnemu pękaniu ziarna. Dzięki temu narzędzia CERABOND X są idealnie przygotowane na każde wyzwanie.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H973633
EAN 9003173137628
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34606299
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.