text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Tarcza tnąca do szlifierek kątowych 27E 115x4x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


Ściernica PREMIUM CERABOND X do szlifierki kątowej gwarantuje szybsze osiągnięcie celu. Łącząc rewolucyjny system spoiwa i specjalne ceramiczne ziarno ścierne, CERABOND X osiąga niewiarygodnie długotrwałą agresywność, dzięki czemu jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem do obróbki stali i stali nierdzewnej w wymagających zastosowaniach. Jego wyjątkow

Numer artykułu 5F349861
Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 4
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Inny
Grubość (mm) 4
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 24
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Ceramika
Marka Tyrolit
O (max.) CERABOND-X

Opis

Ściernica PREMIUM CERABOND X do szlifierki kątowej gwarantuje szybsze osiągnięcie celu. Łącząc rewolucyjny system spoiwa i specjalne ceramiczne ziarno ścierne, CERABOND X osiąga niewiarygodnie długotrwałą agresywność, dzięki czemu jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem do obróbki stali i stali nierdzewnej w wymagających zastosowaniach. Jego wyjątkowa żywotność redukuje liczbę wymian ściernic, efektywnie oszczędzając czas pracy. Dzięki CERABOND X jesteś dobrze przygotowany na każde wyzwanie.

Numery artykułów

Numer artykułu 5F349861
EAN 9003173012956
UBB 500700812323
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34401827
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.