text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Taśmy ścierne do stacjonarnych szlifierek taśmowych Taśma 3 150 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA50 CERABOND-X


Nowe taśmy PREMIUM CERABOND X z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym zapewniają maksymalną wydajność usuwania materiału w najkrótszym możliwym czasie na stali i stali nierdzewnej. Efekt samoostrzenia zapewnia niezmiennie dobrą jakość powierzchni przez cały okres użytkowania narzędzia. Jednocześnie stan taśmy ściernej zmniejsza obciążenie operatora, pon

Numer artykułu 6Y981202
Szerokość 150
Typ -
Długość (mm) 2000
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 150
Typ -
Długość (mm) 2000
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Nie
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Nie
Mocowanie na rzep Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 50
Wzór otworów Nic
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Marka Tyrolit
Type Sanding Belt

Opis

Nowe taśmy PREMIUM CERABOND X z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym zapewniają maksymalną wydajność usuwania materiału w najkrótszym możliwym czasie na stali i stali nierdzewnej. Efekt samoostrzenia zapewnia niezmiennie dobrą jakość powierzchni przez cały okres użytkowania narzędzia. Jednocześnie stan taśmy ściernej zmniejsza obciążenie operatora, ponieważ wymagany jest mniejszy nacisk. Dodatkowa warstwa chłodząca zmniejsza wytwarzanie ciepła podczas szlifowania i zapewnia chłodne wykończenie. Dzięki CERABOND X jesteś idealnie przygotowany na każde wyzwanie.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y981202
EAN 9003173138434
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34572533
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.